Beli part motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)atribut:
- Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- monotaro Klakson Keong Compact untuk Mobil (Horn)Deskripsi:For 12V power source vehicle onlyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Type: double (Hi / Lo)
- Current (A): 4(+/-1)x2
- Rated Voltage (V): 12
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 102x89x78
- Sound Pressure Level (dB): 110(+/-5)
- Cycle Frequency (Hz): High Sound (Hi) 510 +/- 30 / Low Sound (Lo) 410 +/- 30
- Package Weight (g): 560
- ASPIRA Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Deskripsi:Klakson Disc ASPIRA memiliki karakter suara yang keras dan terfokus bahkan hingga jarak jauh sehingga perjalanan Anda semakin amanKelebihan Klakson Aspira sebagai berikut :- Tidak menggunakan relay- Awet (tingkat durability tinggi)- Konsumsi daya rendah- Tahan terhadap percikan air- Anti karatatribut:
- Voltage (V): 12
- Car Type: Semua Tipe Mobil
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga part motor Terbaru March 2026
| Pitstop Jaring Jok Motor Anti Panas | Rp56.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn) | Rp64.900 |
| Daytona Ultra Nano Air Filter | Rp51.900 |
| DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn) | Rp129.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| monotaro Klakson Keong Compact untuk Mobil (Horn) | Rp159.900 |
| ASPIRA Klakson Disc untuk Mobil (Horn) | Rp91.900 |
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102180679-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)
/e6P101518510-2.jpg)

/P102212493-1.jpg)
/P102086001-1.jpg)
/P101562933-1.jpg)
/P102180648-1.jpg)


/P102971000-1.jpg)
/cvP101551463-2.jpg)